Motion
66730
N° D’ARTICLE MI00281650
N° MFR66730
Prix17.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI00281650
N° MFR66730
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
Votre prix17.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CONNECTEUR MÂLE 66730

Spécifications

  • Style de connexion
    Manchon et écrou
  • Angle de tête
    Droit
  • Taille du filetage
    5/16-32 po
  • Type de fil
    NPT
  • Taille du raccord de la tubulure
    1/8 po
  • Matériel
    Laiton, acier
  • Hauteur totale
    1/8 po
  • Longueur de la tige
    1/2 po
  • Pression de fonctionnement
    500 psi
  • Type de filetage de raccord
    NPT
  • Taille hexagonale
    3/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre du trou
    1/8 po
  • Longueur totale
    1/2 po
  • Largeur totale
    5/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif