Aperçu
Spécifications
- Style de coupleurModèle à enfiler standard, modèle à enfiler standard
- Taille du filetage7/16-27 po
- Type de filNPT
- Pression de fonctionnement4000 psi
- Poids0.40 lb
- Taille du filetage du raccord1/8 po
- Type de filetage de raccordNPT
- Taille du filetage mâle1/8 po
- Type de filetage mâleNPT
- Numéro CUP du fabricant095992809335
- Longueur totale7 pi