Motion
81725
Flexible court pour pistolet graisseur, comprenant un ensemble coupleur, longueur de flexible : 18", taille de filetage : 1/8"
N° D’ARTICLE MI00281879
N° MFR81725
Prix53.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible court pour pistolet graisseur, comprenant un ensemble coupleur, longueur de flexible : 18", taille de filetage : 1/8"
N° D’ARTICLE MI00281879
N° MFR81725

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix53.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
81725 TUYAU, ENSEMBLE DE ROULEMENT

Spécifications

  • Comprend un assemblage de coupleur
    Comprend un assemblage de coupleur
  • Longueur du tuyau
    18.0000 po
  • Taille du filetage
    0.1250 po
  • Type de fil
    NPT
  • Comp. coupleur
    Raccord hydraulique
  • Pression de fonctionnement
    4500 psi
  • Pression d’éclatement
    4500 psi
  • Comp. pistolet graisseur
    Pistolets à graisse manuels
  • Numéro du coupleur inclus
    5845
  • Poids
    0.40 lb
  • Type de produit
    Tuyaux du pistolet graisseur et flexibles souples

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif