Aperçu
Description du fabricant
81770-1 SL1 ENSEMBLE D’INJECTEUR
Spécifications
- Nombre de prises1
- MatérielAcier
- Taille du filetage d'entrée du collecteur3/8 po
- Type de filetage d'entrée du collecteurNPTF (femme)
- Taille de sortie de l'injecteur1/8 po
- Sortie minimale0.008 po3
- Sortie maximale0.08 po3
- Pression de fonctionnement minimale1850 psi
- Pression de fonctionnement maximale3500 psi
- Hauteur totale7-1/16 po
- Largeur totale2-1/2 po
- Profondeur globale2-1/16 po
- SérieSL-1
- Poids2.20 lb
- À utiliser avecSystèmes de lubrification monolignes
- Type de produitInjecteurs de graisse
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité