Aperçu
- Coupleur avec connexion rapide
Spécifications
- TypeManchon de verrouillage
- À utiliser avecBuse de rallonge de 1/8"
- MatérielAcier
- Numéro CUP du fabricant095992819808
- CUP_NON095992819808
- Caractéristiques et avantages• Coupleur avec connexion rapide
- Pression maximale7000 psi
- TailleNPT 1/8 po
- Poids0.30 lb
- Type de produitAccessoires pour équipement de lubrification