Aperçu
Spécifications
- Application de pressionGraisse haute pression
- Longueur du tuyau50 pi
- Entrée du dévidoir1/2 NPTF - femelle
- Sortie de bobine1/2 NPTF - femelle
- Pression nominale8000 psi
- ApplicationGraisse
- Couleur de la bobineRouge
- Largeur de la poulie5-1/2 po
- Mot-clé de descriptionConçu pour être utilisé avec un tuyau de x 50 pi
- CUP_NON095992822068