Motion
82230
Pompe à huile - Pompe pneumatique, huile, débit de 20 gal/min, 1:1 rapport
N° D’ARTICLE MI00281937
N° MFR82230
Prix1,810.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à huile - Pompe pneumatique, huile, débit de 20 gal/min, 1:1 rapport
N° D’ARTICLE MI00281937
N° MFR82230

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,810.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POMPE DE 1:1 TRANSFERT 82230

Spécifications

  • Type de lubrification
    Huile
  • Type de pompe
    Pompe pneumatique
  • Taille du contenant compatible
    55 gal (É.-U.)
  • Matériau de la pompe
    Aluminium/acier
  • Débit
    20 gal/min
  • Raccord du filetage d’admission
    3/4 NPT po
  • Raccordement du filetage de sortie
    11-1/2 NPT po
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Rapport de pompe
    1:1
  • Raccord fileté d'entrée d'air
    1/8 NPT (femme) dans
  • CUP_NON
    095992104645
  • Poids
    19.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif