Motion
82653
Pompe à graisse - Pompe pneumatique, graisse, débit 1.4 po 3, 31:1 rapport
N° D’ARTICLE MI00282020
N° MFR82653
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à graisse - Pompe pneumatique, graisse, débit 1.4 po 3, 31:1 rapport
N° D’ARTICLE MI00282020
N° MFR82653
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 82653 RAM

Spécifications

  • Type de lubrification
    Graisse
  • Type de pompe
    Pompe pneumatique
  • Taille du contenant compatible
    4 lb
  • Débit
    1.4 po3
  • Raccordement du filetage de sortie
    1/4 NPTF (femme) en
  • Pression de fonctionnement maximale
    3500 psi
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    +150 °F
  • Rapport de pompe
    31:1
  • Raccord fileté d'entrée d'air
    1/4 NPTF (femme) en
  • Comprend
    Réservoir transparent
  • Poids
    25.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif