Aperçu
Spécifications
- Type de lubrificationHuile
- Type de pompePompe pneumatique
- Débit2.4 po3
- Raccord du filetage d’admission1/2 NPT (femme) dans
- Raccordement du filetage de sortie1/4 NPTF (femme) en
- Pression de fonctionnement maximale1000 psi
- Rapport de pompe20:1
- Raccord fileté d'entrée d'air1/4 NPTF (femme) en
- ComprendRéservoir transparent
- Poids22.00 lb