Aperçu
Spécifications
- Type de lubrificationGraisse
- Type de pompePompe pneumatique
- Taille du contenant compatible1 lb
- Débit0.45 po3
- Raccordement du filetage de sortie1/4 NPTF (femme) en
- Pression de fonctionnement maximale3500 psi
- Température de fonctionnement min.0 °F
- Température de fonctionnement maximale+150 °F
- Rapport de pompe20:1
- Raccord fileté d'entrée d'air1/4 NPTF (femme) en
- ComprendRéservoir transparent
- Poids10.10 lb