Motion
84672
Enrouleur de tuyau robuste pour huile moyenne pression - Comprend un tuyau de 1-1/4 po x 30 pi, 2000 psi, rouge, entrée femelle 3/4 NPT -
N° D’ARTICLE MI00282085
N° MFR84672
Prix2,919.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau robuste pour huile moyenne pression - Comprend un tuyau de 1-1/4 po x 30 pi, 2000 psi, rouge, entrée femelle 3/4 NPT -
N° D’ARTICLE MI00282085
N° MFR84672
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
Prix2,919.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE BOBINE DÉNUDÉE 84672 CH

Spécifications

  • Application de pression
    Huile moyenne pression
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1-1/4 po
  • Longueur du tuyau
    30 pi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    3/4 NPT - Femme
  • Pression nominale
    2000 psi
  • Mot-clé de description
    Tuyau de 1-1/4 po x 30 pi
  • Sortie de tuyau
    3/4 NPT - Homme
  • Application
    Huile
  • CUP_NON
    095992846729
  • Poids
    75.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif