Motion
83112
Pompe à graisse - Pompe pneumatique, graisse, débit de 80 po3/min, 50:1 rapport
N° D’ARTICLE MI00282115
N° MFR83112
Prix5,381.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à graisse - Pompe pneumatique, graisse, débit de 80 po3/min, 50:1 rapport
N° D’ARTICLE MI00282115
N° MFR83112

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5,381.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
83112 COUVERTURE DE POMPE ET DE TAMBOUR

Spécifications

  • Type de lubrification
    Graisse
  • Type de pompe
    Pompe pneumatique
  • Taille du contenant compatible
    400 lb
  • Débit
    80 po3/min
  • Raccordement du filetage de sortie
    1/4 NPT (femme) dans
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Rapport de pompe
    50:1
  • Raccord fileté d'entrée d'air
    1/4 NPT (femme) dans
  • Comprend
    Ensemble de biellette 815 Coupleur d'air
  • Poids
    48.30 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif