Aperçu
Spécifications
- Type de lubrificationGraisse
- Type de pompePompe pneumatique
- Taille du contenant compatible400 lb
- Débit80 po3/min
- Raccordement du filetage de sortie1/4 NPT (femme) dans
- Pression de fonctionnement maximale150 psi
- Rapport de pompe50:1
- Raccord fileté d'entrée d'air1/4 NPT (femme) dans
- ComprendEnsemble de biellette 815 Coupleur d'air
- Poids18.30 lb