Aperçu
- Lubrifie les joints en U et les broches
- Se fixe au coupleur hydraulique de la vanne de régulation ou du pistolet graisseur
Spécifications
- Caractéristiques et avantages• Lubrifie les joints en U et les tiges • Se fixe au coupleur hydraulique de la soupape de commande ou du pistolet graisseur
- Numéro CUP du fabricant095992832784
- CUP_NON095992832784
- MatérielAcier/caoutchouc nitrile
- Pression maximale7000 psi
- TailleNPT 1/8 po
- Poids0.30 lb
- Type de produitAccessoires pour pistolet graisseur