Aperçu
Description du fabricant
83309-6 SL33 ENSEMBLE D’INJECTEUR
Spécifications
- Nombre de prises6
- MatérielAcier
- Taille du filetage d'entrée du collecteur1/8 po
- Type de filetage d'entrée du collecteurNPTF (femme)
- Taille de sortie de l'injecteur1/8 po
- Sortie minimale0.001 po3
- Sortie maximale0.003 po3
- Pression de fonctionnement minimale1200 psi
- Pression de fonctionnement maximale3500 psi
- Hauteur totale2-7/16 po
- Largeur totale5-3/8 po
- Profondeur globale1-11/16 po
- SérieSL-33
- Poids1.40 lb
- À utiliser avecSystèmes de lubrification monolignes
- Type de produitInjecteurs de graisse
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité