Aperçu
Spécifications
- Nombre de prises4
- MatérielAcier
- Taille du filetage d'entrée du collecteur1/8 po
- Type de filetage d'entrée du collecteurNPTF(f)
- Taille de sortie de l'injecteur1/8 po
- Sortie minimale0.001 po3
- Sortie maximale0.003 po3
- Pression de fonctionnement minimale750 psi
- Pression de fonctionnement maximale1000 psi
- Hauteur totale2-7/16 po
- Largeur totale3-7/8 po
- Profondeur globale1-11/16 po
- SérieSL-42
- Poids0.40 lb
- À utiliser avecSystèmes de lubrification monolignes
- ComprendJoints en nitrile
- Type de produitInjecteurs de graisse