Aperçu
Spécifications
- Nombre de prises1
- MatérielAcier
- Taille du filetage d'entrée du collecteur1/4 po
- Type de filetage d'entrée du collecteurNPTF (femme)
- Taille de sortie de l'injecteur1/8 po
- Sortie minimale0.001 po3
- Sortie maximale0.008 po3
- Pression de fonctionnement minimale1200 psi
- Pression de fonctionnement maximale3500 psi
- Hauteur totale3-1/8 po
- Largeur totale1-3/4 po
- Profondeur globale2-1/16 po
- SérieSL-32
- Poids0.50 lb
- À utiliser avecSystèmes de lubrification monolignes
- Type de produitInjecteurs de graisse