Aperçu
Spécifications
- Application de pressionHuile moyenne pression
- Diamètre intérieur du tuyau1/2 po
- Longueur du tuyau50 pi
- Couleur de la bobineRouge
- Entrée du dévidoir1/2 NPT - Femme
- Pression nominale1500 psi
- Mot-clé de descriptionTuyau de 1/2 po x 50 pi
- Sortie de tuyau1/2 NPT - Homme
- ApplicationHuile
- CUP_NON095992074627
- Poids85.70 lb