Motion
83599
Pompe à graisse - Pompe pneumatique, graisse, débit de 12 po3/min, 40:1 rapport
N° D’ARTICLE MI00282333
N° MFR83599
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à graisse - Pompe pneumatique, graisse, débit de 12 po3/min, 40:1 rapport
N° D’ARTICLE MI00282333
N° MFR83599
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 83599

Spécifications

  • Type de lubrification
    Graisse
  • Type de pompe
    Pompe pneumatique
  • Taille du contenant compatible
    12 lb
  • Débit
    12 po3/min
  • Raccordement du filetage de sortie
    3/4 NPTF (femme) en
  • Pression de fonctionnement maximale
    3500 psi
  • Rapport de pompe
    40:1
  • Raccord fileté d'entrée d'air
    1/4 NPTF (femme) en
  • Comprend
    Assemblage de la vanne de ventilation
  • Poids
    39.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif