Aperçu
Spécifications
- MatérielPlaqué zinc
- Taille de sortie de l'injecteur1/8 po
- Sortie minimale0.001 po3
- Sortie maximale0.008 po3
- Pression de fonctionnement minimale750 psi
- Pression de fonctionnement maximale1000 psi
- Hauteur totale3-1/8 po
- Profondeur globale2-1/16 po
- SérieSL-43
- Poids0.20 lb
- À utiliser avecSystèmes de lubrification monolignes
- ComprendJoints en nitrile
- Type de produitInjecteurs de graisse