Aperçu
Description du fabricant
83661-2 SL43 ENSEMBLE D’INJECTEUR
Spécifications
- Nombre de prises2
- MatérielAcier
- Taille du filetage d'entrée du collecteur1/4 po
- Type de filetage d'entrée du collecteurNPTF(f)
- Taille de sortie de l'injecteur1/8 po
- Sortie minimale0.001 po3
- Sortie maximale0.008 po3
- Pression de fonctionnement minimale750 psi
- Pression de fonctionnement maximale1000 psi
- Hauteur totale3-1/8 po
- Largeur totale2-1/2 po
- Profondeur globale2-1/16 po
- SérieSL-43
- Poids0.80 lb
- À utiliser avecSystèmes de lubrification monolignes
- ComprendJoints en nitrile
- Type de produitInjecteurs de graisse
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité