Aperçu
Description du fabricant
83724-4 SL32 SS INJECT
Spécifications
- Nombre de prises4
- MatérielAcier inoxydable
- Taille du filetage d'entrée du collecteur1/4 po
- Type de filetage d'entrée du collecteurNPTF (femme)
- Taille de sortie de l'injecteur1/8 po
- Sortie minimale0.001 po3
- Sortie maximale0.008 po3
- Pression de fonctionnement minimale1200 psi
- Pression de fonctionnement maximale3500 psi
- Hauteur totale3-1/8 po
- Largeur totale4 po
- Profondeur globale2-1/16 po
- SérieSL-32
- Poids1.30 lb
- À utiliser avecSystèmes de lubrification monolignes
- Type de produitInjecteurs de graisse
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité