Motion
83668
Pompe à graisse - Pompe pneumatique, graisse, débit 0.45 po 3, 20:1 rapport
N° D’ARTICLE MI00282356
N° MFR83668
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à graisse - Pompe pneumatique, graisse, débit 0.45 po 3, 20:1 rapport
N° D’ARTICLE MI00282356
N° MFR83668
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 83668 RAM (VERT)

Spécifications

  • Type de lubrification
    Graisse
  • Type de pompe
    Pompe pneumatique
  • Taille du contenant compatible
    1 lb
  • Débit
    0.45 po3
  • Raccordement du filetage de sortie
    1/4 NPTF (femme) en
  • Pression de fonctionnement maximale
    3500 psi
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    +150 °F
  • Rapport de pompe
    20:1
  • Raccord fileté d'entrée d'air
    1/4 NPTF (femme) en
  • Comprend
    Réservoir transparent avec suiveur à ressort
  • Poids
    14.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif