Aperçu
Spécifications
- Nombre de prises1
- MatérielAcier inoxydable
- Taille du filetage d'entrée du collecteur1/8 po
- Type de filetage d'entrée du collecteurNPTF (homme)
- Taille de sortie de l'injecteur1/8 po
- Sortie minimale0.001 po3
- Sortie maximale0.003 po3
- Pression de fonctionnement minimale1200 psi
- Pression de fonctionnement maximale3500 psi
- Hauteur totale2-7/16 po
- Profondeur globale1-11/16 po
- SérieSL-33
- À utiliser avecSystèmes de lubrification monolignes
- Type de produitInjecteurs de graisse