Motion
84428-2
Injecteur de collecteur Centro-Matic
N° D’ARTICLE MI00282522
N° MFR84428-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Injecteur de collecteur Centro-Matic
N° D’ARTICLE MI00282522
N° MFR84428-2
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
84428-2 SL42 INJ ASSY VITON

Spécifications

  • Nombre de prises
    2
  • Matériel
    Acier
  • Taille du filetage d'entrée du collecteur
    1/8 po
  • Type de filetage d'entrée du collecteur
    NPTF(f)
  • Taille de sortie de l'injecteur
    1/8 po
  • Sortie minimale
    0.001 po3
  • Sortie maximale
    0.003 po3
  • Pression de fonctionnement minimale
    750 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    1000 psi
  • Hauteur totale
    2-7/16 po
  • Largeur totale
    2-3/8 po
  • Profondeur globale
    1-11/16 po
  • Série
    SL-42
  • Poids
    0.50 lb
  • À utiliser avec
    Systèmes de lubrification monolignes
  • Comprend
    Joints en Viton
  • Type de produit
    Injecteurs de graisse

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif