Aperçu
Spécifications
- Application de pressionAir/eau basse pression
- Diamètre intérieur du tuyau3/8 po
- Longueur du tuyau50 pi
- Couleur de la bobineRouge
- Entrée du dévidoir1/2 NPT - Femme
- Pression nominale300 psi
- Mot-clé de descriptionTuyau de 3/8 po x 50 pi
- Sortie de tuyau1/2 NPT - Homme
- ApplicationAir, eau
- CUP_NON095992096582
- Poids75.70 lb