Aperçu
Spécifications
- Application de pressionGraisse haute pression
- Diamètre intérieur du tuyau1/4 po
- Longueur du tuyau50 pi
- Couleur de la bobineRouge
- Entrée du dévidoir1/2 NPT - Femme
- Pression nominale5000 psi
- Mot-clé de descriptionTuyau de 1/4 po x 50 pi
- Sortie de tuyau1/2 NPT - Femme
- ApplicationGraisse
- CUP_NON095992074559
- Poids87.30 lb