Aperçu
Spécifications
- Application de pressionGraisse haute pression
- Diamètre intérieur du tuyau3/8 po
- Longueur du tuyau50 pi
- Couleur de la bobineRouge
- Entrée du dévidoir1/2 NPT - Femme
- Pression nominale4000 psi
- Mot-clé de descriptionTuyau de 3/8 po x 50 pi
- Sortie de tuyau1/2 NPT - Femme
- ApplicationGraisse
- CUP_NON095992074580
- Poids86.00 lb