Aperçu
Spécifications
- Type de lubrificationGraisse
- Type de pompePompe pneumatique
- Taille du contenant compatible120 lb
- Débit12 lb/min
- Raccordement du filetage de sortie1/2 NPTF (femme) en
- Pression de fonctionnement maximale100 psi
- Longueur du tuyau7 pi
- Diamètre du tuyau3/8 po
- Rapport de pompe75:1
- Raccord fileté d'entrée d'air3/4 NPTF po
- Fluides compatiblesFluides, lubrifiants visqueux
- ComprendCoupleur d’air à détachement rapide
- CUP_NON098468106570
- Poids66.60 lb