Aperçu
- Conçu pour gérer une large gamme d’applications, de viscosités de fluide et de pressions du système
- Combinées à d’autres produits Alemite tels que des enrouleurs de flexible, des vannes de distribution et des dispositifs de lubrification automatique, les pompes à graisse Alemite peuvent fournir des lubrifiants à partir de seaux, de fûts, de réservoirs et de bacs
Spécifications
- Type de lubrificationGraisse
- Type de pompePompe pneumatique
- Taille du contenant compatible400 lb
- Débit12 lb/min
- Raccordement du filetage de sortie1/2 NPTF (femme) en
- Pression de fonctionnement maximale100 psi
- Longueur du tuyau7 pi
- Diamètre du tuyau3/8 po
- Rapport de pompe75:1
- Raccord fileté d'entrée d'air3/4 NPTF po
- ComprendCoupleur d’air à détachement rapide
- CUP_NON098468106563
- Caractéristiques et avantages• Conçues pour gérer une large gamme d’applications, de viscosités de fluide et de pressions du système • Combinées à d’autres produits Alemite tels que les enrouleurs de flexible, les vannes de distribution et les dispositifs de lubrification automatique, les pompes à graisse Alemite peuvent fournir des lubrifiants à partir de seaux, de fûts, de réservoirs et de bacs
- Poids69.40 lb