Aperçu
- Les raccords Spin-Drive (formage de filetage) ont des filetages d'entraînement coniques spéciaux pour une installation rapide de la chaîne de production dans des trous non taraudés afin d'économiser les coûts de taraudage
- La rotation dans le trou à l’aide d’une clé électrique permet l’installation la plus efficace
- Les limites de couple d’installation, pour éviter le dénudage, doivent être établies par un test dans le type de matériau dans lequel les raccords de production doivent être installés
- La force d’installation entraîne un réarrangement du matériau de contact pour se conformer au contour du filetage du raccord, créant un joint permanent étanche
- Non recommandé pour les pièces traitées thermiquement
- Les filetages des raccords sont traités thermiquement selon la norme Rockwell 83-89 sur l'échelle 15N
- Pour l'entretien sur le terrain, les raccords Spin-Drive peuvent être remplacés par tout raccord standard ayant la même taille de filetage ou un autre raccord Spin-Drive
Spécifications
- Angle de tête45 °
- Diamètre du trou0.396 po
- Taille hexagonale7/16 po
- Hauteur totale25/32 po
- FinitionChromate jaune
- Longueur de la tige13/64 po