Aperçu
Description du fabricant
205410 RACCORD
- Filets d'entraînement coniques spéciaux pour une installation rapide de la chaîne de production dans des trous non taraudés pour réduire les coûts de taraudage
- La rotation dans le trou à l’aide d’une clé électrique permet l’installation la plus efficace
- Les limites de couple d’installation, pour éviter le dénudage, doivent être établies par un test dans le type de matériau dans lequel les raccords de production doivent être installés
- La force d’installation entraîne un réarrangement du matériau de contact pour se conformer au contour du filetage du raccord, créant un joint permanent étanche
- Non recommandé pour les pièces traitées thermiquement
- Les filetages des raccords sont traités thermiquement selon la norme Rockwell 83-89 sur l'échelle 15N
- Pour l'entretien sur le terrain, les raccords Spin-Drive peuvent être remplacés par tout raccord standard ayant la même taille de filetage ou un autre raccord Spin-Drive
Spécifications
- Angle de tête90 °
- Diamètre du trou0.256 po
- Taille hexagonale3/8 po
- Hauteur totale3/4 po
- FinitionChromate jaune
- Longueur de la tige3/16 po
Aidez-nous à améliorer ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité