Aperçu
Spécifications
- Type d’expert en sinistresBouton
- Définir la plage de pression5 à 100 psi
- Matériau du corpsZinc
- Matériau du bouchonAcétal
- Pression de fonctionnement maximale300 psi
- Matériau de la fiche inférieureAcétal
- Taille de la connexion1/4 NPT (femme) dans
- Diamètre1.45 po
- Longueur totale2.91 po
- Largeur totale1.63 po
- Taille du port de jauge1/8 NPF (femme) dans
- Température de fonctionnement maximale+150 °F
- Taille du port de sortie1/4 po
- Taille du port d’entrée1/4 po
- Type de port d’entréeDroit
- Pression d'alimentation d'air max.300 psi
- Température de fonctionnement min.0 °F
- Type de port de sortieDroit
- Plage de pression de sortie5 à 100 psi
- ManomètreSans manomètre
- Manomètre inclusSans manomètre
- Matériau du joint de soupapeLaiton/Nitrile
- Type de filetage du port de sortieNPT