Motion
602004
Régulateur d’air standard - Orifice d’entrée 1/4 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 1/4 po., filetage de sortie NPT, droit, 5 à 150 psi
N° D’ARTICLE MI00282744
N° MFR602004
Prix64.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d’air standard - Orifice d’entrée 1/4 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 1/4 po., filetage de sortie NPT, droit, 5 à 150 psi
N° D’ARTICLE MI00282744
N° MFR602004
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
Prix64.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
602004 RÉGULATEUR 1/4 PO

Spécifications

  • Définir la plage de pression
    5 à 150 psi
  • Matériau du bouchon
    Acétal
  • Matériau de la fiche inférieure
    Acétal
  • Taille de la connexion
    1/4 NPT (femme) dans
  • Diamètre
    3.2 po
  • Longueur totale
    5.31 po
  • Largeur totale
    2 po
  • Taille du port de jauge
    1/8 NPF (femme) dans
  • Température de fonctionnement maximale
    +150 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    300 psi
  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Type d’expert en sinistres
    Poignée en T
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Matériau du corps
    Zinc
  • Pression d'alimentation d'air max.
    300 psi
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Manomètre
    Sans manomètre
  • Taille du port de sortie
    1/4 po
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Plage de pression de sortie
    5 à 150 psi
  • Matériau du joint de soupape
    Laiton/Nitrile
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif