Aperçu
Spécifications
- Définir la plage de pression0 à 250 psi
- Taille de la connexion1/2 po
- Diamètre3-1/4 po
- Longueur totale7 po
- Largeur totale3-9/16 po
- Taille du port de jauge1/4 NPTF po
- Température de fonctionnement maximale+120 °F
- Pression de fonctionnement maximale300 psi
- Taille du port d’entrée1/2 po
- Type de port d’entréeDroit
- Matériau du corpsZinc
- Pression d'alimentation d'air max.300 psi
- Température de fonctionnement min.+40 °F
- Manomètre inclusSans manomètre
- ManomètreSans manomètre
- Taille du port de sortie1/2 po
- Type de port de sortieDroit
- Matériau du joint de soupapeNitrile
- Poids3.00 lb
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Type de filetage du port de sortieNPT