Aperçu
Spécifications
- Définir la plage de pression10 à 250 psi
- Matériau du bouchonAluminium
- Matériau de la fiche inférieureAluminium
- Taille de la connexion1 NPT (Femme) dans
- Diamètre2.38 po
- Longueur totale8.07 po
- Largeur totale4-1/4 po
- Taille du port de jauge1/4 NPT (femme) dans
- Température de fonctionnement maximale+175 °F
- Pression de fonctionnement maximale300 psi
- Taille du port d’entrée1 po
- Type d’expert en sinistresPoignée en T
- Type de port d’entréeDroit
- Matériau du corpsAluminium
- Pression d'alimentation d'air max.300 psi
- Température de fonctionnement min.0 °F
- Manomètre inclusSans manomètre
- ManomètreSans manomètre
- Taille du port de sortie1 po
- Type de port de sortieDroit
- Plage de pression de sortie10 à 250 psi
- Matériau du joint de soupapeAluminium/nitrile
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Type de filetage du port de sortieNPT