Motion
602103
N° D’ARTICLE MI00282755
N° MFR602103
Prix52.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI00282755
N° MFR602103
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
Prix52.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE 602103 1/4 PO

Spécifications

  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    +125 °F
  • Matériau du corps
    Zinc
  • Matériau de la cuvette
    Polycarbonate
  • Matériau de l’élément
    Bronze
  • Méthode de drainage
    Manuel
  • Taille du port de jauge
    1/4 PTF en
  • Longueur totale
    3.63 po
  • Largeur totale
    1.63 po
  • Diamètre
    1.45 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif