Motion
602106
N° D’ARTICLE MI00282758
N° MFR602106
Price$90.25/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI00282758
N° MFR602106
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
Price$90.25/each

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE 602106 3/8 PO

Spécifications

  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    +150 °F
  • Matériau du corps
    Zinc
  • Matériau de la cuvette
    Zinc
  • Matériau de l’élément
    Polypropylène
  • Méthode de drainage
    Manuel
  • Taille du port de jauge
    3/8 PTF en
  • Longueur totale
    6.02 po
  • Largeur totale
    1.98 po
  • Diamètre
    1.91 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif