Aperçu
Spécifications
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Température de fonctionnement min.0 °F
- Température de fonctionnement maximale+175 °F
- Matériau du corpsAluminium
- Matériau de la cuvetteAluminium/Pyrex
- Matériau de l’élémentBronze
- Méthode de drainageManuel
- Taille du port de jauge1 PTF dans
- Longueur totale11.69 po
- Largeur totale4-3/4 po
- Diamètre5.52 po