Aperçu
Spécifications
- ApplicationPneumatique, à usage général
- Composant de couplageFiche
- Type de raccord de tuyauNPT femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/4 po
- Taille réelle du filetage1/4 – 18 NPTF
- Plage de pression de service251 à 350 psi
- Pression de service300 psi
- Matériau du corpsAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/4 po. NPT, 1/4 – 18
- Taille du corps1/4 po
- Longueur0.7
- Interchange standardIndustriel
- Industrie/ApplicationAir, pétrole, gaz, eau
- Poids0.2