Aperçu
- Les coupleurs s’arrêtent lorsqu’ils sont déconnectés
- Échangera avec de nombreuses autres marques
- Flow rating at 100 PSI: 1/4" body: 37 CFM 1/2" body: 150 CFM
- Pression maximale : 300 psi
- Plage de température : (-40°F à 250°F)
- Matériau : acier
Spécifications
- ApplicationPneumatique
- Composant de couplageFiche
- Type de raccord de tuyauNPT femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/4 po
- Taille réelle du filetage1/4 – 18 NPT
- Plage de pression de service251 à 350 psi
- Pression de service300 psi
- Matériau du corpsAcier
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/4 po. NPT, 1/4 – 18
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Taille du corps1/4 po
- Débit37 pcm
- Interchange standardIndustriel
- Poids0.06 lb