DCP2144
Bouchon pneumatique Air Chief - Corps en acier, raccord cannelé 3/8 po, 300 psi, 1/4 po de taille de corps
N° D’ARTICLE MI00282904
N° MFRDCP2144
Prix5.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon pneumatique Air Chief - Corps en acier, raccord cannelé 3/8 po, 300 psi, 1/4 po de taille de corps
N° D’ARTICLE MI00282904
N° MFRDCP2144

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FICHE DCP-2144
  • Les coupleurs s’arrêtent lorsqu’ils sont déconnectés
  • Échangera avec de nombreuses autres marques
  • Flow rating at 100 PSI: 1/4" body: 37 CFM 1/2" body: 150 CFM
  • Pression maximale : 300 psi
  • Plage de température : (-40°F à 250°F)
  • Matériau : acier

Spécifications

  • Application
    Pneumatique
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord de tuyau
    Raccord cannelé de tuyau
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi
  • Pression de service
    300 psi
  • Matériau du corps
    Acier
  • Mot-clé de description
    Raccord cannelé de tuyau de 3/8 po
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Débit
    37 pcm
  • Interchange standard
    Industriel
  • Poids
    0.05 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif