Aperçu
- Le support est vanné, arrêtant la conduite d'alimentation au sectionneur
- La fiche est sans soupape, évacuant la ligne en aval au sectionneur
- Installer la douille sur le côté pression de la conduite
- Flow rating at 100 PSI: 1/4" body: 36 CFM 3/8" body: 68 CFM 1/2" body: 118 CFM
- Pression de service : 300 lb/po2
- Aspirateur à 26" Hg (connecté)
- Plage de température : (-40°F à 250°F)
- Matériau : laiton et acier
Spécifications
- ApplicationPneumatique
- Composant de couplageFiche
- Type de raccord de tuyauRaccord cannelé de tuyau
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Plage de pression de service251 à 350 psi
- Pression de service300 psi
- Matériau du corpsAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionRaccord cannelé de tuyau de 3/8 po
- Taille du corps1/4 po
- Interchange standardIndustriel
- Industrie/ApplicationOutils pneumatiques, industriels/en usine, pneumatiques généraux
- Poids0.055 lb