Aperçu
- Les coupleurs s’arrêtent lorsqu’ils sont déconnectés
- Échangera avec de nombreuses autres marques
- Débit nominal à 100 psi : 1/4" corps : 37 pi3/min 3/8” bode : 70 pi3/min 1/2" corps : 150 pi3/min
- Pression maximale : 300 psi
- Plage de température : (-40°F à 250°F)
- Matériau : acier
Spécifications
- ApplicationPneumatique
- Composant de couplageFiche
- Type de raccord de tuyauNPT mâle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Taille réelle du filetage3/8 – 18 NPT
- Plage de pression de service251 à 350 psi
- Pression de service300 psi
- Matériau du corpsAcier
- Mot-clé de descriptionFiletage mâle 3/8 po. NPT, 3/8 – 18
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Taille du corps3/8 po
- Débit70 pcm
- Interchange standardIndustriel
- Poids0.09 lb