087817140198
Bouchon tout usage - Corps en acier, raccord cannelé 1/2 po, 300 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00283030
N° MFR087817140198
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon tout usage - Corps en acier, raccord cannelé 1/2 po, 300 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00283030
N° MFR087817140198
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BOUCHON DE COUPLEUR CP25-45 1/2 BARRES

Spécifications

  • Application
    Pneumatique, à usage général
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord de tuyau
    Raccord cannelé de tuyau
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi
  • Pression de service
    300 psi
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Raccord cannelé de tuyau de 1/2 po
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Interchange standard
    Industriel
  • Industrie/Application
    Air, pétrole, gaz, eau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif