52-5
Bouchon pneumatique - Corps en acier, 3/8 po NPT, filetage mâle 3/8 – 18 , 300 psi, 1/2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00283102
N° MFR52-5
Prix5.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon pneumatique - Corps en acier, 3/8 po NPT, filetage mâle 3/8 – 18 , 300 psi, 1/2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00283102
N° MFR52-5

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FICHE MOBILE 52-5
  • Le support est vanné, arrêtant la conduite d'alimentation au sectionneur
  • La fiche est sans soupape, évacuant la ligne en aval au sectionneur
  • Installer la douille sur le côté pression de la conduite
  • Flow rating at 100 PSI: 1/4" body: 36 CFM 3/8" body: 68 CFM 1/2" body: 118 CFM
  • Pression de service : 300 lb/po2
  • Aspirateur à 26" Hg (connecté)
  • Plage de température : (-40°F à 250°F)
  • Matériau : laiton et acier

Spécifications

  • Application
    Pneumatique
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord de tuyau
    NPT mâle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 18 NPT
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi
  • Pression de service
    300 psi
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 3/8 po. NPT, 3/8 – 18
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Interchange standard
    Industriel
  • Industrie/Application
    Outils pneumatiques, industriels/en usine, pneumatiques généraux
  • Poids
    0.126 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif