56
Bouchon pneumatique - Corps en acier, 3/4 po NPTF, filetage mâle 3/4 – 14 , 500 psi, 1/2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00283126
N° MFR56
Prix20.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon pneumatique - Corps en acier, 3/4 po NPTF, filetage mâle 3/4 – 14 , 500 psi, 1/2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00283126
N° MFR56
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
Votre prix20.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FICHE MOBILE 56

Spécifications

  • Application
    Pneumatique
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF mâle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Taille réelle du filetage
    3/4 – 14 NPTF
  • Plage de pression de service
    351 à 700 psi
  • Pression de service
    500 psi
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 3/4 po. NPTF, 3/4 – 14
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Type de raccord
    Manuel
  • Options de sécurité
    Verrouillage du manchon
  • Débit
    538.00 gal/min
  • Hexagonales
    1.06 po
  • Pression d’éclatement
    2000 psi
  • Interchange standard
    ISO 6150-B

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues