087817611377
Bouchon à usage général - Corps en acier, 1/2 po NPT, filetage femelle 1/2 – 14 , 300 psi, 1/2 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00283140
N° MFR087817611377
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon à usage général - Corps en acier, 1/2 po NPT, filetage femelle 1/2 – 14 , 300 psi, 1/2 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00283140
N° MFR087817611377
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CP18 BOUCHON DE COUPLEUR 1/2 NPTF

Spécifications

  • Application
    Pneumatique, à usage général
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Taille réelle du filetage
    1/2 – 14 NPT
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi
  • Pression de service
    300 psi
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/2 po. NPT, 1/2 – 14
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Longueur
    0.8
  • Interchange standard
    Industriel
  • Industrie/Application
    Air, pétrole, gaz, eau
  • Poids
    0.25

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif