Aperçu
Spécifications
- ApplicationPneumatique
- Composant de couplageDouille
- Type de raccord de tuyauNPT mâle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Taille réelle du filetage1/2 – 14 NPT
- Plage de pression de service251 à 350 psi
- Pression de service300 psi
- Matériau du corpsLaiton
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionFiletage mâle 1/2 po. NPT, 1/2 – 14
- Taille du corps1/2 po
- Type de raccordAutomatique
- Débit150 pcm
- Interchange standardIndustriel
- Industrie/ApplicationOutils pneumatiques, industriels/en usine, pneumatiques généraux
- Poids0.554 lb