VMB1.A9 1
Robinet à bille 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 2000 psi max., fileté en ligne, corps en acier inoxydable, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00283401
N° MFRVMB1.A9 1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 2000 psi max., fileté en ligne, corps en acier inoxydable, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00283401
N° MFRVMB1.A9 1
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FPTXFPT VMB1-A9 1 po CWP RTFE 2000PSI
  • Les robinets à bille à corps vissé deux pièces de la série VMB sont fabriqués en acier inoxydable moulé.
  • La vanne avec garniture en acier inoxydable 316 est suffisamment durable pour les applications de service intensif, mais assez économique pour le contrôle général du débit chimique.
  • Le montage sur panneau est standard sur toutes les tailles.
  • Le réglage de la garniture de la tige peut être effectué lorsque la vanne est en service.
  • Vous avez besoin d’une valve automatisée? Regardez notre série DynaMatic EHS et PHS pour une vanne similaire déjà emballée.

Spécifications

  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    2000 psi
  • Taille du port
    1 NPT
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Style de carrosserie
    "[supprimer]"
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 2000 psi, vapeur - 150 psi
  • Matériau du joint torique
    RTFE
  • Matériau de la poignée
    Acier inoxydable
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 316
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Matériau du siège
    PTFE
  • Matériau du corps de vanne
    Acier inoxydable
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Température de fonctionnement maximale
    425 °F
  • Série
    VMB
  • Longueur totale
    3.50 po
  • Application
    Agriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    8481803070
  • Poids
    1.95
  • Numéro CUP du fabricant
    649848003905

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif